※寸法図
大阪魂
大阪魂の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
大阪魂の ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
大阪魂の 吊具用アイボルト
アイボルト(鉄/ユニクロ)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
M52
注文コード
44214283
品番
M52
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
寸法C(mm)
40
寸法D(mm)
90
寸法H(mm)
170
寸法L(mm)
70
寸法a(mm)
170
寸法b(mm)
90
寸法h(mm)
85
寸法t(mm)
35
ねじの呼び
M52
材質
鉄
質量(kg)
6.1
ねじピッチ
5
表面処理
ユニクロメッキ
頭部形状
アイボルト
使用荷重(垂直吊)(kN[kgf])
54.9(5600)
ねじ山種類
メートル並目