※寸法図

アイボルト(鉄/ユニクロ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの呼びM64 注文コード44214301 品番M64
販売価格(税込) ¥45,078
販売価格(税別)
40,980
この商品はねじの呼びなど6種類から選べます 他の種類を見る
寸法C(mm)50 寸法D(mm)110 寸法H(mm)210 寸法L(mm)90 寸法a(mm)210 寸法b(mm)110 寸法h(mm)105 寸法t(mm)42 ねじの呼びM64 材質 質量(kg)12 ねじピッチ6 表面処理ユニクロメッキ 頭部形状アイボルト 使用荷重(垂直吊)(kN[kgf])88.3(9000) ねじ山種類メートル並目

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする