※寸法図
大阪魂
大阪魂の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
大阪魂の ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
大阪魂の 吊具用アイボルト
アイボルト(鉄/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44214317
品番
M45
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
寸法C(mm)
35.5
寸法D(mm)
80
寸法H(mm)
150.5
寸法L(mm)
65
寸法a(mm)
151
寸法b(mm)
80
寸法h(mm)
75
寸法t(mm)
30
ねじの呼び
M45
材質
鉄
質量(kg)
4.4
ねじピッチ
4.5
表面処理
生地
使用荷重(垂直吊)(kN[kgf])
38.7(3950)