※寸法図
大阪魂
大阪魂の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
大阪魂の ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
大阪魂の 吊具用アイボルト
ダウンサイジングアイボルト(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
44215157
品番
M12
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
寸法C(mm)
8
寸法D(mm)
20
寸法H(mm)
41.5
寸法a(mm)
41
寸法b(mm)
25
寸法h(mm)
21
寸法t(mm)
7
ねじの呼び
M12
材質
ステンレス
ねじピッチ
1.75
頭部形状
アイボルト
ねじ山種類
メートル並目