※寸法図
大阪魂
大阪魂の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
大阪魂の ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
大阪魂の 吊具用アイボルト
ダウンサイジングアイボルト(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(800個)
注文コード
44215175
品番
M8
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
寸法C(mm)
5.8
寸法D(mm)
13.5
寸法H(mm)
27
寸法a(mm)
26
寸法b(mm)
16
寸法h(mm)
14
寸法t(mm)
6
ねじの呼び
M8
材質
ステンレス
ねじピッチ
1.25
頭部形状
アイボルト
ねじ山種類
メートル並目