大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の その他ボルト
デンデンボルト ウィット(ステンレス)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44215193
品番
1"×110
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
1"
材質
ステンレス
長さ(mm)
110
山数
8
寸法a(mm)
50
頭部形状
デンデンボルト
寸法b(mm)
25
寸法c(mm)
26
ねじ山種類
ウィット