大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の その他ボルト
デンデンボルト ウィット(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全77種類を一覧で見る
内容量
1箱(30個)
注文コード
44215306
品番
1/2×110
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
1/2
材質
ステンレス
長さ(mm)
110
山数
12
寸法a(mm)
26
頭部形状
デンデンボルト
寸法b(mm)
13
寸法c(mm)
13
ねじ山種類
ウィット