大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の その他ボルト
デンデンボルト ウィット(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全77種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
44215613
品番
3/4×350
販売価格(税込)
¥230,780
販売価格(税別)
¥
209,800
バスケットに入れる
ねじの呼び
3/4
材質
ステンレス
長さ(mm)
350
山数
10
寸法a(mm)
38
頭部形状
デンデンボルト
寸法b(mm)
20
寸法c(mm)
20
ねじ山種類
ウィット