大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の その他ボルト
デンデンボルト ウィット(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全77種類を一覧で見る
内容量
1箱(60個)
注文コード
44215762
品番
3/8×90
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
ねじの呼び
3/8
材質
ステンレス
長さ(mm)
90
山数
16
寸法a(mm)
20
頭部形状
デンデンボルト
寸法b(mm)
10
寸法c(mm)
10.2
ねじ山種類
ウィット