大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の その他ボルト
デンデンボルト 全ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全89種類を一覧で見る
内容量
1箱(80個)
注文コード
44216191
品番
M10×70
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
材質
鉄
長さ(mm)
70
ねじピッチ
1.5
種別
全ねじ
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
デンデンボルト
ねじ山種類
メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。