大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の その他ボルト
デンデンボルト 全ねじ(鉄/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44217083
品番
M24×150
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
ねじの呼び
M24
材質
鉄
長さ(mm)
150
ねじピッチ
3
種別
全ねじ
表面処理
生地
頭部形状
デンデンボルト
ねじ山種類
メートル並目