大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の その他ボルト
デンデンボルト 全ねじ(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全102種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
44217144
品番
M10×200
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
材質
鉄
長さ(mm)
200
ねじピッチ
1.5
種別
全ねじ
表面処理
生地
頭部形状
デンデンボルト
ねじ山種類
メートル並目