シール&アイロン接着ミニワッペン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2枚) デザインハムスター 注文コード44217296 品番MOW876
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は389円となります。
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379
この商品はデザインなど5種類から選べます 他の種類を見る

入園入学を控えたお子様・お母さんに、男の子と女の子のお気に入りを入園入学の生地とワッペンにしました。
自分だけのお気に入りになれるような人気モチーフをかわいらしいアレンジで仕上げました。
ゆるくてぽちゃっとしたシルエットがかわいいアニマルワッペン。
シールとして目印にも使用できるミニワッペン。

材質表糸:レーヨン、裏糸・基布・フェルト:ポリエステル、接着フィルム:EVA系樹脂 寸法(幅W×高さH)(mm)【本体】約25×26 デザインハムスター

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッペン/アップリケ/ラベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする