大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の その他ボルト
デンデンボルト 全ねじ(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全102種類を一覧で見る
内容量
1箱(25個)
注文コード
44217354
品番
M12×180
販売価格(税込)
¥56,078
販売価格(税別)
¥
50,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M12
材質
鉄
長さ(mm)
180
ねじピッチ
1.75
種別
全ねじ
表面処理
生地
頭部形状
デンデンボルト
ねじ山種類
メートル並目