シール&アイロン接着刺繍ワッペン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2枚) デザイン 注文コード44218057 品番PTM-498
参考基準価格(税別)¥350 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319
この商品はデザインなど4種類から選べます 他の種類を見る

イラストレーターおぐらみこさんの世界で表現した愛情あふれるキッズ(入園・入学)シリーズ。
たくさんあそんで、いろんなことを学んで元気いっぱいに毎日過ごす子供達のスクールライフに楽しく使ってもらいたい。
そんな愛情いっぱいの手作りキッズグッズに仕上げました。
ワンポイントに丁度良い小さめサイズのワッペン。
シールにもなっていて貼るのも楽々。

材質基布:ポリエステル100%、表糸:レーヨン100%、裏糸:ポリエステル100%、接着フィルム:EVA樹脂 寸法(幅W×高さH)(mm)【本体】約22×約25 デザイン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッペン/アップリケ/ラベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする