大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の その他ボルト
デンデンボル(S45C(H)/生地)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44218115
品番
M20×180
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M20
材質
S45C(H)
長さ(mm)
180
ねじピッチ
2.5
寸法a(mm)
40
表面処理
生地
頭部形状
デンデンボルト
寸法b(mm)
20
寸法c(mm)
20.5
ねじ山種類
メートル並目