大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の その他ボルト
デンデンボル(S45C(H)/生地)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44218124
品番
M20×200
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M20
材質
S45C(H)
長さ(mm)
200
ねじピッチ
2.5
寸法a(mm)
40
表面処理
生地
頭部形状
デンデンボルト
寸法b(mm)
20
寸法c(mm)
20.5
ねじ山種類
メートル並目