サンコッコー
サンコッコーの 裁縫道具/裁縫用品
サンコッコーの 型紙/製図/印つけ
サンコッコーの チャコペン/チョーク
チョークペンシル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
44218215
品番
SUN60-97
参考基準価格(税別)
¥280
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
白木のナチュラルな風合いがおしゃれなチョークペンシル。
細かな印つけに便利な鉛筆タイプ。
材質
芯:粘土・ワックス・タルク・顔料、柄:天然木、キャップ:ポリスチレン
色
ホワイト
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
10×200×10