大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の その他ボルト
デンデンボルト(ステンレス)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全45種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44218431
品番
M22×200
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M22
材質
ステンレス
長さ(mm)
200
ねじピッチ
2.5
寸法a(mm)
42
頭部形状
デンデンボルト
寸法b(mm)
22
寸法c(mm)
23
ねじ山種類
メートル並目