大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の その他ボルト
デンデンボルト(ステンレス)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全45種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44218526
品番
M24×155
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M24
材質
ステンレス
長さ(mm)
155
ねじピッチ
3
寸法a(mm)
48
頭部形状
デンデンボルト
寸法b(mm)
24
寸法c(mm)
25
ねじ山種類
メートル並目