ニットワッペン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 デザインサッカ-ボ-ル 注文コード44218766 品番MOW660
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359
この商品はデザイン7種類から選べます 他の種類を見る

こどもとお母さんの「お気に入り」になれるような、人気のモチーフを可愛らしくアレンジした、入園入学シリーズです。
ニットのやわらかな風合いがおしゃれなワッペン。
レッスンバッグなどの入園入学グッズのワンポイントにおすすめのワッペンです。

材質糸:キュプラ・ポリエステル、基布:ナイロン、接着:ポリアミド系樹脂 外形寸法(幅W×高さH)(mm)約80×105 デザインサッカ-ボ-ル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッペン/アップリケ/ラベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする