ニットワッペン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 デザイン黒猫 注文コード44218784 品番MOW662
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥400
この商品はデザイン7種類から選べます 他の種類を見る

こどもとお母さんの「お気に入り」になれるような、人気のモチーフを可愛らしくアレンジした、入園入学シリーズです。
ニットのやわらかな風合いがおしゃれなワッペン。
レッスンバッグなどの入園入学グッズのワンポイントにおすすめのワッペンです。

材質糸:キュプラ・ポリエステル、基布:ナイロン、接着:ポリアミド系樹脂 外形寸法(幅W×高さH)(mm)約80×105 デザイン黒猫

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッペン/アップリケ/ラベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする