大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の その他ボルト
デンデンボルト(ステンレス)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全45種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44218842
品番
M36×450
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M36
材質
ステンレス
長さ(mm)
450
ねじピッチ
4
頭部形状
デンデンボルト
ねじ山種類
メートル並目