大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の その他ボルト
デンデンボルト(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(40個)
ねじの呼び
M10
注文コード
44218903
品番
M10×200
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
169
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M10
材質
ステンレス(SUS304)
長さ(mm)
200
ねじピッチ
1.5
寸法a(mm)
20
頭部形状
デンデンボルト
寸法b(mm)
10
寸法c(mm)
10.2
ねじ長さS(mm)
100
ねじ山種類
メートル並目