大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の その他ボルト
デンデンボルト(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(25個)
ねじの呼び
M12
注文コード
44218946
品番
M12×145
販売価格(税込)
¥56,078
販売価格(税別)
¥
50,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
169
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M12
材質
ステンレス(SUS304)
長さ(mm)
145
ねじピッチ
1.75
寸法a(mm)
26
頭部形状
デンデンボルト
寸法b(mm)
12
寸法c(mm)
13
ねじ長さS(mm)
75
ねじ山種類
メートル並目