はじめての ソーイングキット きんちゃくキット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット デザインミニオン ボブ 注文コード44219010 品番OM-022988
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
この商品はデザインなど10種類から選べます 他の種類を見る

コップや小物入れにピッタリの巾着が作れるキットです。
対象年齢:6歳以上難易度:簡単製作時間(個人差があります):約1時間30分〜2時間

セット内容綿、 布、 プラスチック針 、糸 材質布,糸:ポリエステル ひも:PP タグ:PU 縫い針:ABS 寸法(cm)【出来上がり】横180×縦190×厚さ5(巾着部分のみ) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約28×18×1 デザインミニオン ボブ
注意
※本商品は完成品ではございません。
※組み立てキットです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「裁縫道具/裁縫用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする