尾上萬
尾上萬の 裁縫道具/裁縫用品
尾上萬の ソーイングセット/裁縫箱
はじめての ソーイングキット きんちゃくキット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
デザイン
ひつじのショーン ショーン
注文コード
44219028
品番
OM-023008
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
この商品は
デザイン
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
コップや小物入れにピッタリの巾着が作れるキットです。
対象年齢:6歳以上難易度:簡単製作時間(個人差があります):約1時間30分〜2時間
セット内容
綿、 布、 プラスチック針 、糸
材質
布,糸:ポリエステル ひも:PP タグ:PU 縫い針:ABS
寸法(cm)
【出来上がり】横180×縦190×厚さ5(巾着部分のみ)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約28×18×1
デザイン
ひつじのショーン ショーン
注意
※本商品は完成品ではございません。
※組み立てキットです。