はじめてのソーイングキット おさるのジョージ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード44219116 品番OM-021325
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

おさるのジョージのキャラクターマスコットが作れるソーイングキット!付属のプラスチック針と糸を使って、順番通りに布を縫い合わせて最後に綿を詰めるとマスコットキーホルダーが作れます。
布にはぬい穴つきで簡単!安心・安全なプラスチック針付き。
こちらの材料セットで、キャラクターのマスコットキーホルダーが1個作ることができます。
制作時間:約1時間〜約2時間程度難易度:小学校低学年程度から

セット内容綿、 布、 プラスチック針 、糸、キーホルダー 材質布,糸,綿:ポリエステル キーホルダー:鉄 縫い針:ABS 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約21×14×5 デザインジョージぼうし 寸法(横×縦)(cm)【出来上がり】9×15(キーホルダー 部分を除く)
注意
※こちらの商品は手作り材料セットで、完成品ではありません。
※商品と実際の商品は異なる場合がございます。
※あらかじめご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「裁縫道具/裁縫用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする