はじめてのソーイングキット サンリオ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード44219150 品番OM-020649
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

サンリオのキャラクターマスコットが作れるソーイングキット!付属のプラスチック針と糸を使って、順番通りに布を縫い合わせて最後に綿を詰めるとマスコットキーホルダーが作れます。
布にはぬい穴つきで簡単!安心・安全なプラスチック針付き。
こちらの材料セットで、キャラクターのマスコットキーホルダーが1個作ることができます。
対象年齢:6歳以上

セット内容綿、 布、 プラスチック針 、糸、キーホルダー 材質布,糸,綿:ポリエステル キーホルダー:鉄 縫い針:ABS 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約21×14×5 デザインマイメロディ 寸法(横×縦)(cm)【出来上がり】8×13(キーホルダー部分を除く)
注意
※こちらの商品は手作り材料セットで、完成品ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「裁縫道具/裁縫用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする