OM-021271 はじめてのソーイングキット サンリオ 尾上萬 44219204

OM-021271 はじめてのソーイングキット サンリオ 尾上萬 44219204
OM-021271 はじめてのソーイングキット サンリオ 尾上萬 44219204

はじめてのソーイングキット サンリオ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1セットデザインリトルツインスターズ注文コード44219204品番OM-021271
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
529

サンリオのキャラクターマスコットが作れるソーイングキット!付属のプラスチック針と糸を使って、順番通りに布を縫い合わせて最後に綿を詰めるとマスコットキーホルダーが作れます。
布にはぬい穴つきで簡単!安心・安全なプラスチック針付き。
こちらの材料セットで、キャラクターのマスコットキーホルダーが1個作ることができます。
対象年齢:6歳以上

セット内容綿、 布、 プラスチック針 、糸、キーホルダー材質布,糸,綿:ポリエステル キーホルダー:鉄 縫い針:ABS外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約21×14×5デザインリトルツインスターズ寸法(横×縦)(cm)【出来上がり】12×12(キーホルダー 部分を除く)
注意
※こちらの商品は手作り材料セットで、完成品ではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

裁縫道具/裁縫用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする