はじめてのソーイングキット すみっコぐらし

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード44219256 品番OM-021233
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

大人気のすみっコぐらしのキャラクターが作れるソーイングキット!付属のプラスチック針と糸を使って、順番通りに布を縫い合わせて最後に綿を詰めるとマスコットが作れます。
布はあらかじめ縫い穴があるので、通して頂くだけで簡単にマスコットが作れます。
キーホルダーも付属されているので、ポーチ等につけることもできます。
制作時間:約1時間〜約2時間程度難易度:小学校低学年程度から

セット内容綿、 布、 プラスチック針 、糸、キーホルダー 材質布,糸,綿:ポリエステル キーホルダー:鉄 縫い針:ABS 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約21×14×5 デザインねこ・ざっそう 寸法(横×縦)(cm)【出来上がり】10×11(キーホルダー 部分を除く)
注意
※こちらの商品は手作り材料セットで、完成品ではありません。
※商品と実際の商品は異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。
※本商品は個人で制作を楽しむものです。製品化して販売することは禁じられています。
※小さなお子様が制作される時は、必ず保護者のもとで遊ばせてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「裁縫道具/裁縫用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする