大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の その他ボルト
デンデンボルト(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(15個)
ねじの呼び
M18
注文コード
44219296
品番
M18×110
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
169
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M18
材質
ステンレス(SUS304)
長さ(mm)
110
ねじピッチ
2.5
寸法a(mm)
38
頭部形状
デンデンボルト
寸法b(mm)
18
寸法c(mm)
18.5
ねじ長さS(mm)
55
ねじ山種類
メートル並目