はじめてのソーイングキット すみっコぐらし ぬいぐるみ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット デザインねこ 注文コード44219335 品番OM-023220
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品はデザインなど3種類から選べます 他の種類を見る

すみっコのキャラクターの大きなぬいぐるみが作れる手芸キットです。
自分だけのかわいいぬいぐるみが作れちゃう!対象年齢:6歳以上難易度:上級者向け(難しい)制作時間(個人差がございます):約2〜3時間

セット内容綿、 布、 プラスチック針 、糸 材質布,糸,綿:ポリエステル 縫い針:ABS 寸法(cm)【出来上がり】横16×縦22×厚さ23 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約20×27×9 デザインねこ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「裁縫道具/裁縫用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする