尾上萬
尾上萬の 裁縫道具/裁縫用品
尾上萬の ソーイングセット/裁縫箱
はじめてのソーイングキット すみっコぐらし ぬいぐるみ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
デザイン
とかげ
注文コード
44219344
品番
OM-023237
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
デザイン
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
すみっコのキャラクターの大きなぬいぐるみが作れる手芸キットです。
自分だけのかわいいぬいぐるみが作れちゃう!対象年齢:6歳以上難易度:上級者向け(難しい)制作時間(個人差がございます):約2〜3時間
セット内容
綿、 布、 プラスチック針 、糸
材質
布,糸,綿:ポリエステル 縫い針:ABS
寸法(cm)
【出来上がり】横16×縦22×厚さ22
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約20×27×9
デザイン
とかげ