はじめてのソーイングキット ヘアゴム サンリオ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット デザインキキ・ララ 注文コード44219448 品番OM-019728
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549
この商品はデザインなど6種類から選べます 他の種類を見る

サンリオキャラクターズのかわいいマスコットタイプのヘアゴムが作れるキットです。
あらかじめ開いているパンチ穴に沿って縫うことで簡単に作ることができます。
ヘアゴムパーツをお好みでヘアピン(付属しません。
)などにアレンジするのもおすすめです。
対象年齢:6歳以上

セット内容布、プラスチック針、 ヘアゴム、 縫い 糸、綿 材質布,縫い糸,綿:ポリエステル ヘアゴム:ナイロン,ゴム 縫い針:ABS 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約16×11×2 デザインキキ・ララ 寸法(横×縦)(cm)【出来上がり】キキ: 6.5×6.5、ララ :7.5×7(ゴム 部分を含めず)
注意
※本商品は完成品ではありません。 組み立て キット です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「裁縫道具/裁縫用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする