大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の その他ボルト
デンデンボルト(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全60種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
44219777
品番
M10×130
販売価格(税込)
¥45,078
販売価格(税別)
¥
40,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
材質
鉄
長さ(mm)
130
ねじピッチ
1.5
寸法a(mm)
20
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
デンデンボルト
寸法b(mm)
10
寸法c(mm)
10.2
ねじ山種類
メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。