大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の その他ボルト
デンデンボルト(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(40個)
ねじの呼び
M12
注文コード
44219847
品番
M12×105
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
60
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M12
材質
鉄
長さ(mm)
105
ねじピッチ
1.75
寸法a(mm)
26
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
デンデンボルト
寸法b(mm)
12
寸法c(mm)
13
ねじ山種類
メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
44219847
M12×105
81262824
M12×105
デンデンボルト(鉄/3価ホワイト)
大阪魂
1箱(40個)
¥
30,980
税込
¥
34,078
注文コードが変更になりました