大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の その他ボルト
デンデンボルト(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(60個)
ねじの呼び
M12
注文コード
44219892
品番
M12×40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
60
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M12
材質
鉄
長さ(mm)
40
ねじピッチ
1.75
寸法a(mm)
26
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
デンデンボルト
寸法b(mm)
12
寸法c(mm)
13
ねじ山種類
メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
44219892
M12×40
81262964
M12×40
デンデンボルト(鉄/3価ホワイト)
大阪魂
1箱(60個)
¥
30,980
税込
¥
34,078
注文コードが変更になりました