大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の その他ボルト
デンデンボルト(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全60種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
44220215
品番
M8×100
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
材質
鉄
長さ(mm)
100
ねじピッチ
1.25
寸法a(mm)
16
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
デンデンボルト
寸法b(mm)
8
寸法c(mm)
8.1
ねじ山種類
メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。