大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の その他ボルト
デンデンボルト(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全164種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
44220461
品番
M10×110
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
材質
鉄
長さ(mm)
110
ねじピッチ
1.5
寸法a(mm)
20
表面処理
クロメート
頭部形状
デンデンボルト
寸法b(mm)
10
寸法c(mm)
10.2
ねじ山種類
メートル並目