大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の その他ボルト
デンデンボルト(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全164種類を一覧で見る
内容量
1箱(20個)
注文コード
44220881
品番
M14×120
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M14
材質
鉄
長さ(mm)
120
ねじピッチ
2
寸法a(mm)
28
表面処理
クロメート
頭部形状
デンデンボルト
寸法b(mm)
14
寸法c(mm)
14.5
ねじ山種類
メートル並目