大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の その他ボルト
デンデンボルト(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全164種類を一覧で見る
内容量
1箱(25個)
注文コード
44220933
品番
M16×100
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M16
材質
鉄
長さ(mm)
100
ねじピッチ
2
寸法a(mm)
32
表面処理
クロメート
頭部形状
デンデンボルト
寸法b(mm)
16
寸法c(mm)
16.5
ねじ山種類
メートル並目