デンデンボルト(鉄/ユニクロ)

(3件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの呼びM30 ねじ長さS(mm)65 長さ(mm)130 注文コード44222105 品番M30×130
販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898
この商品はねじの呼び・ねじ長さS・長さなど23種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM30 材質 長さ(mm)130 ねじピッチ3.5 寸法a(mm)60 表面処理三価ホワイト(ユニクロ) 頭部形状デンデンボルト 寸法b(mm)30 寸法c(mm)31 ねじ長さS(mm)65 ねじ山種類メートル並目

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-20
用途:
機械を締め付けるとき

製品はネジもきれいで問題ありませんです。納期が10日なのでもうちょっと早ければいいと思います。あと材質もS45Cで、このサイズであれば購入したいです。

対象商品:
42116627
2017-12-26
用途:
自転車の整備

ホームセンターには、置いてないので助かりました。荷台の取り付けに使いました。

対象商品:
42116575
2014-06-14
用途:
バイクの車体へオプションパーツを取り付ける為のマウントフイッイングとして、使用。

目的は、強度、外観共に、満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジョイントコネクターボルトの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/jyointokonekuraboruto_type/
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1567:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする