大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の その他ボルト
デンデンボルト(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全165種類を一覧で見る
内容量
1箱(30個)
注文コード
44223401
品番
M12×120
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M12
材質
鉄
長さ(mm)
120
ねじピッチ
1.75
寸法a(mm)
26
表面処理
生地
頭部形状
デンデンボルト
寸法b(mm)
12
寸法c(mm)
13
ねじ長さS(mm)
60
ねじ山種類
メートル並目