大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の フランジボルト
フランジボルト 2種 全ねじ 全ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
注文コード
44224415
品番
M6×75
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
材質
鉄
長さ(mm)
75
ねじピッチ
1
種別
全ねじ
表面処理
ユニクロ
寸法e(mm)
11.05
頭部形状
フランジ付き
寸法s(mm)
10
寸法c(mm)
0.8
寸法k(mm)
6
寸法dk(Φmm)
14
寸法k1(mm)
3.6
ねじ山種類
メートル並目