大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の フランジボルト
フランジボルト 2種 全ねじ(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1箱(40個)
注文コード
44224451
品番
M10×70
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
材質
鉄
長さ(mm)
70
ねじピッチ
1.5
種別
全ねじ
色
黒
表面処理
3価ブラック
寸法e(mm)
15.51
頭部形状
フランジ付き
寸法s(mm)
14
寸法c(mm)
1.2
寸法k(mm)
10
寸法dk(Φmm)
21
寸法k1(mm)
6
ねじ山種類
メートル並目