大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の フランジボルト
フランジボルト 2種 全ねじ(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1箱(20個)
注文コード
44224521
品番
M16×55
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M16
材質
鉄
長さ(mm)
55
ねじピッチ
2
種別
全ねじ
色
黒
表面処理
3価ブラック
寸法e(mm)
24.49
頭部形状
フランジ付き
寸法s(mm)
22
寸法c(mm)
1.8
寸法k(mm)
15
寸法dk(Φmm)
33
寸法k1(mm)
9.6
ねじ山種類
メートル並目