大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の フランジボルト
フランジボルト 2種 全ねじ(鉄/クローム)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1箱(20個)
注文コード
44225081
品番
M16×55
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
ねじの呼び
M16
材質
鉄
長さ(mm)
55
ねじピッチ
2
種別
全ねじ
表面処理
クローム
寸法e(mm)
24.49
頭部形状
フランジ付き
寸法s(mm)
22
寸法c(mm)
1.8
寸法k(mm)
15
寸法dk(Φmm)
33
寸法k1(mm)
9.6
ねじ山種類
メートル並目