大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の フランジボルト
フランジボルト 2種 全ねじ(鉄/茶ブロンズ)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1箱(60個)
注文コード
44226831
品番
M8×70
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
材質
鉄
長さ(mm)
70
ねじピッチ
1.25
種別
全ねじ
表面処理
茶ブロンズ
寸法e(mm)
13.25
頭部形状
フランジ付き
寸法s(mm)
12
寸法c(mm)
1
寸法k(mm)
8
寸法dk(Φmm)
17.5
寸法k1(mm)
4.8
ねじ山種類
メートル並目