大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の フランジボルト
フランジボルト 2種(ステンレス/ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
44226892
品番
M4×15
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
M4
材質
ステンレス
長さ(mm)
15
ねじピッチ
0.7
表面処理
ブラック
寸法e(mm)
7.74
頭部形状
フランジ付き
寸法s(mm)
7
寸法c(mm)
0.6
寸法k(mm)
4.2
寸法dk(Φmm)
10.5
寸法k1(mm)
2.4
ねじ山種類
メートル並目